2L判 フォトフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76556823 品番EA761LP-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンド・吊り金具付属
ギフトとしても贈れる、白上下箱入り

仕様●規格:2L判●収納用紙サイズ:127×178mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.9mm厚) 裏板・スタンド/MDF アズワン品番65-2186-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする