エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
2L判 フォトフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76556839
品番
EA761LP-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド・吊り金具付属
ギフトとしても贈れる、白上下箱入り
仕様
●規格:2L判●収納用紙サイズ:127×178mm●カラー:ゴールド●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.10mm厚) 裏板・スタンド/MDF
アズワン品番
65-2186-66