エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
L判 フォトフレーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●規格:L判●収納用紙サイズ:127×89mm●カラー:ブラウン●材質:木製(ラバーウッド)●付属品:スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
注文コード
76556848
品番
EA761LP-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ぬくもりを感じる天然木を使用したフォトフレーム
仕様
●規格:L判●収納用紙サイズ:127×89mm●カラー:ブラウン●材質:木製(ラバーウッド)●付属品:スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
アズワン品番
65-2186-67