エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
L/チェキ判 デジタルプリントフレーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●規格:L判/チェキ判(マット使用時)●収納用紙サイズ:127×89mm●カラー:ナチュラル●材質:木製(木端材)20mm幅●付属品:スタンド付 吊り金具付 吊り下げ透明袋入
注文コード
76556875
品番
EA761LP-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
写真と透明板が直接触れないから写真を傷めない。
仕様
●規格:L判/チェキ判(マット使用時)●収納用紙サイズ:127×89mm●カラー:ナチュラル●材質:木製(木端材)20mm幅●付属品:スタンド付 吊り金具付 吊り下げ透明袋入
アズワン品番
65-2186-44