[4桁] 数取器(手持ち型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76557103 品番EA762AA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480

リング付
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。
リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。

用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど 仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66 アズワン品番65-2187-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする