[4桁] 数取器(7連・台付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76557146 品番EA762AA-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200

数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。

用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など 仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール アズワン品番65-2187-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする