エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 定規
エスコの 三角スケール
三角スケール(縮小コピー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76557207
品番
EA762AC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
縮小コピー用
コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。
仕様
●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製
アズワン品番
65-2187-14