エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
ドキュメントホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●商品名:アクティフ ドキュメントホルダー●サイズ:325×18×256mm●色:橙●材質:PP●収納枚数:約200枚(コピー用紙)
注文コード
76557505
品番
EA762CB-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4判
12仕切り、13ポケット
クリアーホルダーが入るワイドタイプ
間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。
仕様
●商品名:アクティフ ドキュメントホルダー●サイズ:325×18×256mm●色:橙●材質:PP●収納枚数:約200枚(コピー用紙)
アズワン品番
65-2188-82