エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
A4 クリアーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(30枚)
注文コード
76557679
品番
EA762CB-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4判S型
はさむだけの簡単ファイル
仕様
●サイズ(mm):310×220●カラー:クリア●入数:30枚●材質:ポリプロピレン(約0.2mm厚)●重量(g):720g
アズワン品番
65-2187-41