A4 クリアーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 注文コード76557697 品番EA762CB-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

A4判S型
はさむだけの簡単ファイル

仕様●サイズ(mm):310×220●カラー:クリア●入数:100枚●材質:ポリプロピレン(約0.2mm厚)●重量(g):2400g サイズA4 アズワン品番65-2188-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする