B4 デザインケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76557889 品番EA762CF-472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。
適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!

仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:B4●サイズ:417×30×300mm●カラー:ブラック アズワン品番65-2190-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする