A4 デザインケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 アズワン品番65-2190-93 注文コード76557959 品番EA762CF-484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。

仕様●材質:PP●サイズ:340×60×260mm●色:ホワイト●仕様:A4判 アズワン品番65-2190-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする