A5 メッシュケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:上部:ナイロン、下段:ビニール●規格:A5●サイズ:250×15×190mm●カラー:ブルー 注文コード76557968 品番EA762CF-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

開閉しやすく持ちやすいファスナーを採用。
分類整理に便利なタイトルカード付。
ポケットは名刺がぴったり入るサイズです。

仕様●材質:上部:ナイロン、下段:ビニール●規格:A5●サイズ:250×15×190mm●カラー:ブルー アズワン品番65-2190-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする