EA762CF-97 A4 ドキュメントファイル(32ポケット) エスコ 76558135

EA762CF-97 A4 ドキュメントファイル(32ポケット) エスコ 76558135
EA762CF-97 A4 ドキュメントファイル(32ポケット) エスコ 76558135

A4 ドキュメントファイル(32ポケット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊仕様●サイズ(W×D×H)mm:335×50×230●サイズ:A4判●材質:表紙:布貼り芯材:再生紙●容量:31仕切り、32ポケット注文コード76558135品番EA762CF-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

かさばる書類をすっきりと整理整頓できます。
ポケットの縁は布テープで補強されていて、しっかりしています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:335×50×230●サイズ:A4判●材質:表紙:布貼り芯材:再生紙●容量:31仕切り、32ポケットアズワン品番65-2189-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする