エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
76558327
品番
EA762FB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅:15mm●綴り枚数:35枚●入数:10個
アズワン品番
65-2192-86
繰り返し・詰め替え
対応