エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
ペーパークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):29●綴り枚数:65枚●入数:10個
注文コード
76558354
品番
EA762FB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):29●綴り枚数:65枚●入数:10個
アズワン品番
65-2192-88
繰り返し・詰め替え
対応