エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
ペーパークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):51●綴り枚数:120枚●入数:10個
注文コード
76558379
品番
EA762FB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):51●綴り枚数:120枚●入数:10個
アズワン品番
65-2192-90
繰り返し・詰め替え
対応