エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
ペーパークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):100●綴り枚数:180枚●入数:1個
注文コード
76558397
品番
EA762FB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):100●綴り枚数:180枚●入数:1個
アズワン品番
65-2192-92
繰り返し・詰め替え
対応