エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 製本道具
エスコの 製本テープ
脚長30mm シール式ファスナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
76558406
品番
EA762FE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
裏面粘着剤付き
手にやさしい樹脂コーティングタイプ
仕様
●材質:脚部:ブリキ製・ビニールコーティング、ベース部:硬質ビニール●穴間隔:80mm●入数:10本●重量(g):30●脚長:30mm●全長:160mm
アズワン品番
65-2193-05