エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 製本道具
エスコの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
76558415
品番
EA762FE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
大量の書類とじに便利です。
書類穴にファスナーを通し、キャップで締め込んだ後にはさみ等でカットします。
仕様
●サイズ:(脚長)80mm、(キャップ径)3.5mm●材質:ナイロン●収容枚数:PPC用紙780枚程度(約78mm厚まで)●入数:100本●重量(g):100
アズワン品番
65-2193-06