エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 製本道具
エスコの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー (2穴用/厚型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
76558433
品番
EA762FE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
2穴パンチ穴をとじる樹脂製ファスナーです。
見出し紙付
仕様
●とじ厚:12mm●材質:ポリプロピレン製●穴間隔:80mm●色:ブルー・イエロー・透明(各色1個)●重量(g):40
アズワン品番
65-2193-03