連フック(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード76558458 品番EA762FG-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

フック部は錆に強いステンレス素材です。

仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個 アズワン品番65-2193-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする