マグネットポケット(タテ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 仕様●サイズ(W×D×H)mm:337×255×53●耐荷重(kg):2●カラー:緑●材質:PPフィルム貼表紙 注文コード76558494 品番EA762FG-352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能

仕様●サイズ(W×D×H)mm:337×255×53●耐荷重(kg):2●カラー:緑●材質:PPフィルム貼表紙 アズワン品番65-2193-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする