エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットポケット(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:247×344×53●耐荷重(kg):2●カラー:緑●材質:PPフィルム貼表紙
注文コード
76558537
品番
EA762FG-356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:247×344×53●耐荷重(kg):2●カラー:緑●材質:PPフィルム貼表紙
アズワン品番
65-2193-22