エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットポケット(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:247×344×53●耐荷重(kg):2●カラー:黒●材質:PPフィルム貼表紙
注文コード
76558555
品番
EA762FG-358
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:247×344×53●耐荷重(kg):2●カラー:黒●材質:PPフィルム貼表紙
アズワン品番
65-2193-24