エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
収納ボックス(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76558564
品番
EA762FG-371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
片手でラクラク取り出し
面などに取り付けできる収納ボックスです。
マグネットフック付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス
アズワン品番
65-2193-25