7mm罫線変形B6手帳(160ページ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76558695 品番EA762GC-351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

無線綴じ製本
メモ欄重視のフリープランニング手帳

仕様●罫:7mm×20行●サイズ:変形B6●中紙枚数:160枚●表紙材質:塩ビ アズワン品番65-2194-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする