エスコ
エスコの 手帳・カレンダー
エスコの 手帳
エスコの 手帳本体
6mm罫線A6手帳(160ページ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76558704
品番
EA762GC-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
無線綴じ製本
仕様
●罫:6mm×21行●サイズ:A6●中紙枚数:160枚●表紙材質:発泡塩ビ●カラー:ブラック
アズワン品番
65-2194-20