6mm罫線変形A6手帳(136ページ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76558713 品番EA762GC-353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

無線綴じ製本
メモ欄重視のフリープランニング手帳

仕様●罫:6mm×20行●サイズ:変形A6●中紙枚数:136枚●表紙材質:発泡塩ビ アズワン品番65-2194-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする