エスコ
エスコの 手帳・カレンダー
エスコの 手帳
エスコの 手帳本体
ヨコ罫線 手帳(104ページ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76558738
品番
EA762GC-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
持ち歩きやすい薄型
切り取りカードメモ付
仕様
●罫:横罫●サイズ:145×85mm●中紙枚数:104枚●表紙材質:オレフィン系シート
アズワン品番
65-2194-23