エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
40枚用 軽とじホッチキス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●とじ枚数:2〜40枚●とじ奥行(最大):28mm●全長:98mm●カラー:ブラック●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:28×98×71●重量(g):135●再生材使用率:0.61●替針:EA762HD-13、-15(No.11-1M)●針サイズ:11号
注文コード
76559194
品番
EA762HC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
仕様
●とじ枚数:2〜40枚●とじ奥行(最大):28mm●全長:98mm●カラー:ブラック●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:28×98×71●重量(g):135●再生材使用率:0.61●替針:EA762HD-13、-15(No.11-1M)●針サイズ:11号
アズワン品番
65-2194-89
繰り返し・詰め替え
対応