10枚用 ホッチキス(携帯用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●とじ枚数:約10枚 (最大)●とじ奥行(最大):27mm●カラー:ピンク●全長:67mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:30×67×20●重量(g):28●針サイズ:10号 注文コード76559255 品番EA762HC-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オープンスライド方式
ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス
ボタンは大きくて使いやすい

仕様●とじ枚数:約10枚 (最大)●とじ奥行(最大):27mm●カラー:ピンク●全長:67mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:30×67×20●重量(g):28●針サイズ:10号 アズワン品番65-2194-95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする