エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
ハトメパンチ(紙用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76559289
品番
EA762MD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
紙用
パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。
穿孔奥行調整装置(5〜13mm)も付いています。
ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様
●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5〜10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350
アズワン品番
65-2195-38
繰り返し・詰め替え
対応