エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
保温弁当箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76559815
品番
EA763AV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。
保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。
アズワン品番
65-2196-34