エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
0.48L[ステンレス製] マグボトル(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):約65×70×220●カラー:ピンク●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:8℃以下(6時間)●重量:約205g●口径:約40mm●容量:0.48L
注文コード
76559919
品番
EA763AZ-164A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます
結露抑制構造
エアーベント機構飲み口
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
仕様
●サイズ(mm):約65×70×220●カラー:ピンク●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:8℃以下(6時間)●重量:約205g●口径:約40mm●容量:0.48L
アズワン品番
65-2196-64