ハンズフリー拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76560095 品番EA763CJ-21
在庫数量:残り3点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥11,1009,998

Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人〜80人程度への案内が可能です。

仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90〜18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする