エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの 鉛筆
エスコの 鉛筆削り
色鉛筆専用シャープナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76560244
品番
EA765FH-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー
仕様
●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1
アズワン品番
65-2207-61
繰り返し・詰め替え
対応