EA766ZJ-21 工事用黒板(スチール製) エスコ 76560707

EA766ZJ-21 工事用黒板(スチール製) エスコ 76560707
EA766ZJ-21 工事用黒板(スチール製) エスコ 76560707
EA766ZJ-21 工事用黒板(スチール製) エスコ 76560707

工事用黒板(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-2217-24
内容量1個注文コード76560707品番EA766ZJ-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,790

スチール製
暗線入
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×15×470●重量(g):1100●仕様:工事名・工種・側点●付属品:チョーク3本、黒板消しアズワン品番65-2217-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76560707EA766ZJ-2176618633EA766ZJ-16EA766ZJ-21 工事用黒板(スチール製) エスコ 76618633工事用黒板(スチール製)エスコ1個
6,120
税込6,732
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする