エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 虫よけ防護服
防虫ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76560734
品番
EA768HA-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
帽子は別売です。
仕様
●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステル
アズワン品番
65-2217-26