防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76560768 品番 EA768HM-1A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,702
販売価格(税別)
8,820

ヘルメット、メッシュシールド、イヤーマフの3点セットで頭・顔・耳を保護します。
フェイスガードはナイロン製24メッシュシールドです。
スチロールライナー入り(コルコート処理)*コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。
抗菌防臭加工素材
帽体は帯電防止処理をしているのでほこりが付きにくい。
OT型内装でサイズ調整が簡単にできます。
フェイスガードとイヤーマフは跳ね上げ可能です。フェイスガード:ヘルメットに沿ってあがりますイヤーマフ :跳ね上げた状態で維持できます
ゴミよけシート付

用途森林関係の作業に、刈払い作業やチェーンソー使用時に 仕様●イヤーマフ遮音:500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB●材質:ヘルメット:ABSフェイスガード:ナイロンメッシュ●頭サイズ:53〜62cm●フェイスガードサイズ:250×195(H)mm●カラー:オレンジ●重量:約736g アズワン品番65-2213-65 SNR値22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする