レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76560856 品番EA780BS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,680
販売価格(税別)
98,800

コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備

仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする