レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76560865 品番EA780BS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする