エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 下げ振り
100g 下げ振り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76560944
品番
EA781-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様
●サイズ:Φ32×96mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:100g●重量:100g
アズワン品番
65-2217-89