50kgf/M6x1.0 マグネット台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76561023 品番EA781BC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,272
販売価格(税別)
7,520

磁力がON/OFFできる切換式

仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg アズワン品番65-2217-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする