エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
100kg マグネットホルダー(平)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561093
品番
EA781BK-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
簡単にセットアップできます
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
アズワン品番
65-2217-56