75kg マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76561127 品番EA781BK-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,620
販売価格(税別)
24,200

ON/OFF切替スイッチ付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする