55kg マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76561136 品番EA781BK-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,570
販売価格(税別)
38,700

ON/OFFスイッチが2つ付いています。
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です

仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90° アズワン品番65-2217-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする