エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
15kg マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561154
品番
EA781BK-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
クランプの内側、外側で使用できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm
アズワン品番
65-2217-62