エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
18kg マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561163
品番
EA781BK-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,361
販売価格(税別)
¥
8,510
バスケットに入れる
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です
2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm
アズワン品番
65-2217-63