エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
50kg マグネットホルダー(切替式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:166×112×39●重量(g):820●吸着力(kgf):50●保持角度:45°・90°・135°●磁力スイッチ:有●磁石種類:フェライト●材質:スチール
注文コード
76561215
品番
EA781BM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接組立時の材料の保持に最適
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
強磁力でしっかり固定
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:166×112×39●重量(g):820●吸着力(kgf):50●保持角度:45°・90°・135°●磁力スイッチ:有●磁石種類:フェライト●材質:スチール
アズワン品番
65-2218-21